GODKJENT LEVERANDØR 4HXE9 Ankerring 1200 Lb.wll - Pakke med 20 | AD8CNH

APPROVED VENDOR 4HXE9 Ankerring 1200 Lb.wll - Pakke med 20

Vare: AD8CNH Modell: 4HXE9

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkerring
FinishGul sinkbelagt
MaterialeStål
Monteringsstiloverflaten
Ring Dia.1-1 / 2 "
Ringtykkelse1 / 4 "
Arbeidsbelastningsgrense400 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.02
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302303060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaterialeMonteringsstilBreddeArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 3VUJ1 Ankerring Innfelt | AD2XEP 4HXF3 3VUJ1Sink belagt3"StålInnfelt3"6000 lb.127NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HXF1 Ankerringoverflate - Pakke med 12 | AD8CNJ 4HXF1Sink belagt-Ståloverflaten-400 lb.559NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HXF2 Ankerring 11000 Lb.wll - Pakke med 12 | AD8CNK 4HXF2Gul sinkbelagt2.5 "Smidd ståloverflaten1.5 "3667 lb.-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4HXF3 Ankerring Innfelt - Pakke med 6 | AD8CNL 4HXF3Sink belagt-StålInnfelt-5000 kg-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5JDU9 Ankerring sveising - pakke med 10 | AE4CAG 4HXF2 5JDU9Naturlig3.156 "Smidd stålSveiset på1.5 "5000 kg1 360 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXE9 Ankerring 1200 Lb.wll - Pakke med 20