GODKJENT LEVERANDØR 4HXF3 Ankerring Innfelt - Pakke med 6 | AD8CNL

APPROVED VENDOR 4HXF3 Ankerring Innfelt - Pakke med 6

Vare: AD8CNL Modell: 4HXF3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkerring
FinishSink belagt
MaterialeStål
MonteringsstilInnfelt
Ring Dia.1-1 / 2 "
Ringtykkelse3 / 8 "
Arbeidsbelastningsgrense5000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8302303060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaterialeMonteringsstilBreddeArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 3VUJ1 Ankerring Innfelt | AD2XEP 4HXF3 3VUJ1Sink belagt3"StålInnfelt3"6000 lb.127NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HXE9 Ankerring 1200 Lb.wll - Pakke med 20 | AD8CNH 4HXE9Gul sinkbelagt-Ståloverflaten-400 lb.-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4HXF1 Ankerringoverflate - Pakke med 12 | AD8CNJ 4HXF1Sink belagt-Ståloverflaten-400 lb.559NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HXF2 Ankerring 11000 Lb.wll - Pakke med 12 | AD8CNK 4HXF2Gul sinkbelagt2.5 "Smidd ståloverflaten1.5 "3667 lb.-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5JDU9 Ankerring sveising - pakke med 10 | AE4CAG 4HXF2 5JDU9Naturlig3.156 "Smidd stålSveiset på1.5 "5000 kg1 360 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXF3 Ankerring Innfelt - Pakke med 6