GODKJENT LEVERANDØR 5JDU9 Ankerring sveising - pakke med 10 | AE4CAG 4HXF2

APPROVED VENDOR 5JDU9 Ankerring sveising - Pakke med 10

På lager
Vare: AE4CAG Modell: 5JDU9Kryssreferanse: 4HXF2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 360 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkerring
Dybde3 / 4 "
FinishNaturlig
Lengde3.156 "
MaterialeSmidd stål
MonteringsstilSveiset på
Ring Dia.1-1 / 2 "
Ringtykkelse5 / 8 "
Bredde1.5 "
Arbeidsbelastningsgrense5000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.433
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8302303060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaterialeMonteringsstilBreddeArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 3VUJ1 Ankerring Innfelt | AD2XEP 4HXF3 3VUJ1Sink belagt3"StålInnfelt3"6000 lb.127NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HXE9 Ankerring 1200 Lb.wll - Pakke med 20 | AD8CNH 4HXE9Gul sinkbelagt-Ståloverflaten-400 lb.-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4HXF1 Ankerringoverflate - Pakke med 12 | AD8CNJ 4HXF1Sink belagt-Ståloverflaten-400 lb.559NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HXF2 Ankerring 11000 Lb.wll - Pakke med 12 | AD8CNK 4HXF2Gul sinkbelagt2.5 "Smidd ståloverflaten1.5 "3667 lb.-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4HXF3 Ankerring Innfelt - Pakke med 6 | AD8CNL 4HXF3Sink belagt-StålInnfelt-5000 kg-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5JDU9 Ankerring sveising - Pakke med 10
1 360 NOK / enhet