Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4HXF1 Ankerringoverflate - Pakke med 12 | AD8CNJ

APPROVED VENDOR 4HXF1 ankerringoverflate - pakke med 12

På lager
Vare: AD8CNJ Modell: 4HXF1
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
559NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkerring
FinishSink belagt
MaterialeStål
Monteringsstiloverflaten
Ring Dia.1-1 / 2 "
Ringtykkelse1 / 4 "
Arbeidsbelastningsgrense400 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8302303060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaterialeMonteringsstilBreddeArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 3VUJ1 Ankerring Innfelt | AD2XEP 4HXF3 3VUJ1Sink belagt3"StålInnfelt3"6000 lb.127NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HXE9 Ankerring 1200 Lb.wll - Pakke med 20 | AD8CNH 4HXE9Gul sinkbelagt-Ståloverflaten-400 lb.-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4HXF2 Ankerring 11000 Lb.wll - Pakke med 12 | AD8CNK 4HXF2Gul sinkbelagt2.5 "Smidd ståloverflaten1.5 "3667 lb.-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4HXF3 Ankerring Innfelt - Pakke med 6 | AD8CNL 4HXF3Sink belagt-StålInnfelt-5000 kg-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5JDU9 Ankerring sveising - pakke med 10 | AE4CAG 4HXF2 5JDU9Naturlig3.156 "Smidd stålSveiset på1.5 "5000 kg1 360 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXF1 ankerringoverflate - pakke med 12
559NOK / enhet