MARS LUFTDØRER STD248-1EBB-OB Oppvarmet luftgardin 48 tommer | AC6CJR 32V368

MARS AIR DOORS STD248-1EBB-OB oppvarmet luftgardin 48 tommer

På lager
Vare: AC6CJR Modell: STD248-1EBB-OBKryssreferanse: 32V368

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 918 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppvarmet luftgardin
Lufthastighet2550 fpm
Luftvolum2550 cfm
dBA @ 10 føtter66
Dybde17.25 "
Oppvarming kW6
Høyde10.625 "
BoligfargeSvart
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Maks. Forsterker31.3
Maks. Dørbredde4 ft.
Maks. Monteringshøyde10 ft.
Maks. RPM1750
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/2
Motor TypePSC
Antall motorer1
Antall hastigheter3
Fase1
KreverDørbegrensningsbryter
Spenning208
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 53.07
Skipets høyde (cm)67.31
Skipets lengde (cm)132.08
Skipets bredde (cm)41.4
HS kode8419505000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLuftvolumBoligfargeMaks. ForsterkerMotor TypeAntall hastigheterFaseSpenningPris
MARS LUFTDØRER STD236-1EBB-OB Oppvarmet luftgardin 36 In | AC6CJH 32V360 STD236-1EBB-OB36 "2550 cfmSølv31.3PSC3120828 504 NOK
MARS LUFTDØRER STD236-1ECB-OB Oppvarmet luftgardin 36 tommer | AC6CJJ 32V361 STD236-1ECB-OB36 "2550 cfmSølv28.6PSC3123028 325 NOK
MARS LUFTDØRER STD242-1EBB-OB Oppvarmet luftgardin 42 In | AC6CJM 32V364 STD242-1EBB-OB42 "2550 cfmSølv31.3PSC3120829 693 NOK
MARS LUFTDØRER STD242-1ECB-OB Oppvarmet luftgardin 42 In | AC6CJN 32V365 STD242-1ECB-OB42 "2550 cfmSølv28.6PSC3123029 843 NOK
MARS LUFTDØRER STD248-1ECB-OB Oppvarmet luftgardin 48 tommer | AC6CJT 32V369 STD248-1ECB-OB48 "2550 cfmSølv28.6PSC3123030 918 NOK
MARS LUFTDØRER STD272-2NO-OB Oppvarmet luftgardin 72 In | AC6CKA 32V376 STD272-2NO-OB72 "5100 cfmSølv71.63-fasen1320852 992 NOK
RFQ
MARS LUFTDØRER STD272-2EFN-OB Oppvarmet luftgardin 72 In | AC6CKB 32V377 STD272-2EFN-OB72 "5100 cfmSølv65.23-fasen1323053 752 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARS AIR DOORS STD248-1EBB-OB oppvarmet luftgardin 48 tommer
30 918 NOK / enhet