GODKJENT LEVERANDØR 3TPD7 Wire Cart 4 Hylle L48 x B24 x H67 tommer | AD2RMP

APPROVED VENDOR 3TPD7 trådvogn 4 hylle L48 x B24 x H67 tommer

På lager
Vare: AD2RMP Modell: 3TPD7

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 355 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Cart
Justerbare trinn1"
Caster Dia.3"
Hjullås(2) Bremser
Caster materialePolymer
Type hjul(4) Sving
FARGESvart
FinishPulverlakk
Lastekapasitet600 lb.
MaterialeStål
Antall hyller4
Total høyde67 "
Total lengde48 "
Samlet bredde24 "
Hyllelengde48 "
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.1
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode9403200020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeCaster Dia.Caster materialeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddeFARGEFinishPris
GODKJENT LEVERANDØR 1ECH9 Wire High Cart Heavy Duty 48" x 24" x 69" | AA9NQK 1ECH948 "5"Gummi24 "48 "24 "SølvChrome5 232 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ECJ1 Wire High Cart Heavy Duty 60" x 24" x 69" | AA9NQL 1ECJ160 "5"Gummi24 "60 "24 "SølvChrome7 464 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ECJ3 Wire High Cart Heavy Duty 18" x 48" x 39" | AA9NQN 1ECJ348.75 "5"Gummi18 "48 "18 "SølvChrome1 797 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TNZ8 Wire Cart 2 Hylle Krom 41x18x39 Tommer | AD2RHZ 3TNZ841 "3"Polymer18 "36 "18 "SølvChrome1 721 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TNZ9 Wire Cart 2 Hylle Krom 53x18x39 Tommer | AD2RJA 3TNZ953 "3"Polymer18 "48 "18 "SølvChrome1 959 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TPA1 Wire Cart 2 Hylle Krom 41x24x39 Tommer | AD2RLN 3TPA141 "3"Polymer24 "36 "24 "SølvChrome1 342 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TPA2 Wire Cart 2 Hylle Krom 53x24x39 Tommer | AD2RLP 3TPA253 "3"Polymer24 "48 "24 "SølvChrome1 516 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3TPD7 trådvogn 4 hylle L48 x B24 x H67 tommer
3 355 NOK / enhet