GODKJENT LEVERANDØR 1ECJ3 Wire High Cart Heavy Duty 18 x 48 x 39 | AA9NQN

APPROVED VENDOR 1ECJ3 Wire High Cart Heavy Duty 18" x 48" x 39"

På lager
Vare: AA9NQN Modell: 1ECJ3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 377 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Cart
Justerbare trinn1"
Caster Dia.5"
Caster materialeGummi
Type hjul(4) Sving
FARGESølv
FinishChrome
Leppehøyde1 / 4 "
Lastekapasitet600 lb.
MaterialeStål
Antall hyller2
Total høyde39 "
Total lengde48.75 "
Samlet bredde18 "
Hyllelengde48 "
Hyllebredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.8
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode9403200030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeCaster Dia.Caster materialeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddeFARGEFinishPris
GODKJENT LEVERANDØR 1ECH9 Wire High Cart Heavy Duty 48" x 24" x 69" | AA9NQK 1ECH948 "5"Gummi24 "48 "24 "SølvChrome5 915 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ECJ1 Wire High Cart Heavy Duty 60" x 24" x 69" | AA9NQL 1ECJ160 "5"Gummi24 "60 "24 "SølvChrome7 049 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TNZ8 Wire Cart 2 Hylle Krom 41x18x39 Tommer | AD2RHZ 3TNZ841 "3"Polymer18 "36 "18 "SølvChrome2 276 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TNZ9 Wire Cart 2 Hylle Krom 53x18x39 Tommer | AD2RJA 3TNZ953 "3"Polymer18 "48 "18 "SølvChrome2 591 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TPA1 Wire Cart 2 Hylle Krom 41x24x39 Tommer | AD2RLN 3TPA141 "3"Polymer24 "36 "24 "SølvChrome2 596 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TPA2 Wire Cart 2 Hylle Krom 53x24x39 Tommer | AD2RLP 3TPA253 "3"Polymer24 "48 "24 "SølvChrome2 864 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TPA3 Wire Cart 4 Hylle Krom 36x18x67 Tommer | AD2RLQ 3TPA336 "3"Polymer18 "36 "18 "SølvChrome3 002 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ECJ3 Wire High Cart Heavy Duty 18" x 48" x 39"
2 377 NOK / enhet