GODKJENT LEVERANDØR 1ECH9 Wire High Cart Heavy Duty 48 x 24 x 69 | AA9NQK

APPROVED VENDOR 1ECH9 Wire High Cart Heavy Duty 48" x 24" x 69"

På lager
Vare: AA9NQK Modell: 1ECH9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 232 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Cart
Justerbare trinn1"
Caster Dia.5"
Caster materialeGummi
Type hjul(4) Sving
FARGESølv
FinishChrome
Leppehøyde1 / 4 "
Lastekapasitet600 lb.
MaterialeStål
Antall hyller4
Total høyde69 "
Total lengde48 "
Samlet bredde24 "
Hyllelengde48 "
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.582
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode9403200020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeCaster Dia.Caster materialeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddeFARGEFinishPris
GODKJENT LEVERANDØR 1ECJ1 Wire High Cart Heavy Duty 60" x 24" x 69" | AA9NQL 1ECJ160 "5"Gummi24 "60 "24 "SølvChrome7 464 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ECJ3 Wire High Cart Heavy Duty 18" x 48" x 39" | AA9NQN 1ECJ348.75 "5"Gummi18 "48 "18 "SølvChrome1 797 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TNZ8 Wire Cart 2 Hylle Krom 41x18x39 Tommer | AD2RHZ 3TNZ841 "3"Polymer18 "36 "18 "SølvChrome1 721 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TNZ9 Wire Cart 2 Hylle Krom 53x18x39 Tommer | AD2RJA 3TNZ953 "3"Polymer18 "48 "18 "SølvChrome1 959 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TPA1 Wire Cart 2 Hylle Krom 41x24x39 Tommer | AD2RLN 3TPA141 "3"Polymer24 "36 "24 "SølvChrome1 342 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TPA2 Wire Cart 2 Hylle Krom 53x24x39 Tommer | AD2RLP 3TPA253 "3"Polymer24 "48 "24 "SølvChrome1 516 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TPA3 Wire Cart 4 Hylle Krom 36x18x67 Tommer | AD2RLQ 3TPA336 "3"Polymer18 "36 "18 "SølvChrome2 652 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ECH9 Wire High Cart Heavy Duty 48" x 24" x 69"
5 232 NOK / enhet