Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 35F0816.1-EA-25 Rivet Round 1/4 Inch Diameter 1 Inch Length, 25PK | AE9MLQ 6KU70

APPROVED VENDOR 35F0816.1-EA-25 Nagle rund 1/4 tomme diameter 1 tommers lengde, 25PK

På lager
Vare: AE9MLQ Modell: 35F0816.1-EA-25Kryssreferanse: 6KU70
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
214NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hode Dia.0.445 "
Hodehøyde0.188 "
hode~~POS=TRUNCRund
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde1"
NittematerialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 35F0816.1-EA-25 Nagle rund 1/4 tomme diameter 1 tommers lengde, 25PK
214NOK /pakke