Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ULK7 Krokendebeslag Høyre 3000 Lb 6 In | AC3LVG

APPROVED VENDOR 2ULK7 krokendebeslag høyre 3000 Lb 6 In

På lager
Vare: AC3LVG Modell: 2ULK7
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
88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrokendemontering
MaterialeSmidd og varmgalvanisert stål
Ta opp6"
Tråd Dia.3 / 4 "
typenHake End, Orientation Right
Arbeidsbelastningsgrense3000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.74
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTråd Dia.typenArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 2ULJ3 Krokendebeslag venstre 1500 Lb 6 In | AC3LVC 2ULJ31 / 2 "Hake End, Orientation Left1500 lb.34NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ULK7 krokendebeslag høyre 3000 Lb 6 In
88NOK / enhet