Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ULJ3 Krokendebeslag venstre 1500 Lb 6 In | AC3LVC

APPROVED VENDOR 2ULJ3 Krokendebeslag venstre 1500 Lb 6 In

På lager
Vare: AC3LVC Modell: 2ULJ3
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
34NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrokendemontering
MaterialeSmidd og varmgalvanisert stål
Ta opp6"
Tråd Dia.1 / 2 "
typenHake End, Orientation Left
Arbeidsbelastningsgrense1500 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTråd Dia.typenArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 2ULK7 Krokendebeslag Høyre 3000 Lb 6 In | AC3LVG 2ULK73 / 4 "Hake End, Orientation Right3000 lb.88NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ULJ3 Krokendebeslag venstre 1500 Lb 6 In
34NOK / enhet