Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2UJP9 Cotter Hårnål 0.162 X 2 3/16, 25PK | AC3LLR

APPROVED VENDOR 2UJP9 splint hårnål 0.162 X 2 3/16, 25PK

På lager
Vare: AC3LLR Modell: 2UJP9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
173NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Finishsink
Passer til Shaft Dia.7/8 to 1-1/16"
Lengde2.187 "
MaterialeStål
Pin Dia.11 / 64 "
typenHårnål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2UJP9 splint hårnål 0.162 X 2 3/16, 25PK
173NOK /pakke