GODKJENT LEVERANDØR 2NJD8 Full Round Uhmw 11/32 inch Rad 10 Feet White | AC2VZR

APPROVED VENDOR 2NJD8 Full Round Uhmw 11/32 Inch Rad 10 Feet White

Vare: AC2VZR Modell: 2NJD8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

786NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFull runde lager
FARGEHvit
Inne i Radius1 / 2 "
Lengde10ft.
Lengde Toleranse+ 0.125 / -0.000 "
MaterialeUHMW
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-22 grader F.
Utenfor Radius11 / 32 "
Strekkfasthet5800 psi
typenTransportbåndstyreskinne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3916100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Åpningsvinkel (Deg.) (90)

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKJENT LEVERANDØR 2NJD7 Full Round Uhmw 7/16 inch Rad 10 Feet White | AC2VZQ 2NJD71 137 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJD8 Full Round Uhmw 11/32 Inch Rad 10 Feet White
786NOK / enhet