Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2FKH4 Filtlist F13 3/16 Tykkelse 1-1/2 x 120 | AB9VHH

APPROVED VENDOR 2FKH4 filtstrimmel F13 3/16" tykkelse 1-1/2" x 120"

På lager
Vare: AB9VHH Modell: 2FKH4
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
53NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilt Strip
SlitestyrkeFair
StøttetypePlain
FARGEGrå
Tetthet1-1 / 2 kg / kvm Yd.
durometer15 til 25 Shore A
KlasseF13
HardhetSoft
Lengde120 "
MaterialeUllfilt
Maks. Temp.200 F
Min. Temp. Vurdering-80 grader F.
Strekkfasthet225 PSI
Tykkelse3 / 16 "
typenGenerelt formål
VibrasjonsabsorpsjonLav
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode5602210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeTetthetLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2FKG5 Filtstrimmel F13 1/4" Tykkelse 1-1/2" x 60" | AB9VHG 2FKG5Plain2 kg / kvm Yd.60 "1 / 4 "1.5 "35NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2FKL9 Filtstrimmel F13 1/4" Tykkelse 2" x 120" | AB9VHK 2FKL9Plain2 kg / kvm Yd.120 "1 / 4 "2"-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HUN7 filtstrimmel F13 1/2" tykkelse 2" x 120" | AC2DFP 2HUN7Adhesive4-1 / 4 kg / kvm Yd.120 "1 / 2 "2"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2FKH4 filtstrimmel F13 3/16" tykkelse 1-1/2" x 120"
53NOK / enhet