GODKJENT LEVERANDØR 2HUN7 Filtlist F13 1/2 Tykkelse 2 x 120 | AC2DFP

APPROVED VENDOR 2HUN7 filtstrimmel F13 1/2" tykkelse 2" x 120"

Vare: AC2DFP Modell: 2HUN7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilt Strip
SlitestyrkeFair
StøttetypeAdhesive
FARGEGrå
Tetthet4-1 / 4 kg / kvm Yd.
durometer15 til 25 Shore A
KlasseF13
HardhetSoft
Lengde120 "
MaterialeUllfilt
Maks. Temp.200 F
Min. Temp. Vurdering-80 grader F.
Strekkfasthet225 PSI
Tykkelse1 / 2 "
typenGenerelt formål
VibrasjonsabsorpsjonLav
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode5602210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeTetthetLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2FKG5 Filtstrimmel F13 1/4" Tykkelse 1-1/2" x 60" | AB9VHG 2FKG5Plain2 kg / kvm Yd.60 "1 / 4 "1.5 "35NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2FKH4 Filtlist F13 3/16" Tykkelse 1-1/2" x 120" | AB9VHH 2FKH4Plain1-1 / 2 kg / kvm Yd.120 "3 / 16 "1.5 "53NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2FKL9 Filtstrimmel F13 1/4" Tykkelse 2" x 120" | AB9VHK 2FKL9Plain2 kg / kvm Yd.120 "1 / 4 "2"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HUN7 filtstrimmel F13 1/2" tykkelse 2" x 120"