GODKJENT LEVERANDØR 2FKL9 Filtlist F13 1/4 Tykkelse 2 x 120 | AB9VHK

APPROVED VENDOR 2FKL9 filtstrimmel F13 1/4" tykkelse 2" x 120"

Vare: AB9VHK Modell: 2FKL9

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilt Strip
SlitestyrkeFair
StøttetypePlain
FARGEGrå
Tetthet2 kg / kvm Yd.
durometer15 til 25 Shore A
KlasseF13
HardhetSoft
Lengde120 "
MaterialeUllfilt
Maks. Temp.200 F
Min. Temp. Vurdering-80 grader F.
Strekkfasthet225 PSI
Tykkelse1 / 4 "
typenGenerelt formål
VibrasjonsabsorpsjonLav
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode5602210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeTetthetLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2FKG5 Filtstrimmel F13 1/4" Tykkelse 1-1/2" x 60" | AB9VHG 2FKG5Plain2 kg / kvm Yd.60 "1 / 4 "1.5 "21NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2FKH4 Filtlist F13 3/16" Tykkelse 1-1/2" x 120" | AB9VHH 2FKH4Plain1-1 / 2 kg / kvm Yd.120 "3 / 16 "1.5 "34NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HUN7 filtstrimmel F13 1/2" tykkelse 2" x 120" | AC2DFP 2HUN7Adhesive4-1 / 4 kg / kvm Yd.120 "1 / 2 "2"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2FKL9 filtstrimmel F13 1/4" tykkelse 2" x 120"