Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2FKG5 Filtlist F13 1/4 Tykkelse 1-1/2 x 60 | AB9VHG

APPROVED VENDOR 2FKG5 filtstrimmel F13 1/4" tykkelse 1-1/2" x 60"

På lager
Vare: AB9VHG Modell: 2FKG5
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
21NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilt Strip
SlitestyrkeFair
StøttetypePlain
FARGEGrå
Tetthet2 kg / kvm Yd.
durometer15 til 25 Shore A
KlasseF13
HardhetSoft
Lengde60 "
MaterialeUllfilt
Maks. Temp.200 F
Min. Temp. Vurdering-80 grader F.
Strekkfasthet225 PSI
Tykkelse1 / 4 "
typenGenerelt formål
VibrasjonsabsorpsjonLav
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode5602210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeTetthetLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2FKH4 Filtlist F13 3/16" Tykkelse 1-1/2" x 120" | AB9VHH 2FKH4Plain1-1 / 2 kg / kvm Yd.120 "3 / 16 "1.5 "34NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2FKL9 Filtstrimmel F13 1/4" Tykkelse 2" x 120" | AB9VHK 2FKL9Plain2 kg / kvm Yd.120 "1 / 4 "2"-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HUN7 filtstrimmel F13 1/2" tykkelse 2" x 120" | AC2DFP 2HUN7Adhesive4-1 / 4 kg / kvm Yd.120 "1 / 2 "2"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2FKG5 filtstrimmel F13 1/4" tykkelse 1-1/2" x 60"
21NOK / enhet