Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WMC2 Gass Kuleventil Messing Fnpt 3/4 Tommer | AB4AXB

APPROVED VENDOR 1WMC2 Gass Kuleventil Messing Fnpt 3/4 Inch

På lager
Vare: AB4AXB Modell: 1WMC2
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
211NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasskuleventil
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi CWP
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse3 / 4 "
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-4 grader til 250 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8481801085
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WMC1 Gass Kuleventil Messing Fnpt 1/2 tomme | AB4AXA 1WMC1spaken1 / 2 "128NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WMC6 Messing Gass Kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AB4AXD 1WMC6Tee3 / 4 "199NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMC2 Gass Kuleventil Messing Fnpt 3/4 Inch
211NOK / enhet