APPROVED VENDOR Messing Inline gasskuleventil, FNPT x FNPT


filtre
Kuleventil Produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Maks. Press: 600 psi CWP , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: standard , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -4 grader til 250 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellHåndtakstypeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
1WMC1
spaken1 / 2 "128NOK
A
1WMC2
spaken3 / 4 "211NOK
B
1WMC6
Tee3 / 4 "199NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?