GODKJENT LEVERANDØR 1UXA4 Tube Uhmw-pe 3 tommer Id x 4 tommer ytre diameter 6 fot lengde | AB3QUK

APPROVED VENDOR 1UXA4 Tube Uhmw-pe 3 tommer Id x 4 tommer ytre diameter 6 fot lengde

Vare: AB3QUK Modell: 1UXA4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 370 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGEHvit
Inne i Dia.3"
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.160 "
Lengde6"
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Utenfor Dia.4"
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.160 "
Strekkfasthet5,800 PSI
typenJomfru matkontaktkarakter
Veggtykkelse0.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.53
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)185.42
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UWL4 Tube Uhmw-pe 3 tommer Id x 4 tommer ytre diameter 1 fot lengde | AB3QPE 1UWL41"919NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWU4 Tube Uhmw-pe 3 tommers Id x 4 tommers ytre diameter 3 fot lengde | AB3QRA 1UWU43ft.2 668 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXA4 Tube Uhmw-pe 3 tommer Id x 4 tommer ytre diameter 6 fot lengde
5 370 NOK / enhet