Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UWL4 Tube Uhmw-pe 3 tommer Id x 4 tommer ytre diameter 1 fot lengde | AB3QPE

APPROVED VENDOR 1UWL4 Tube Uhmw-pe 3 tommer Id x 4 tommer ytre diameter 1 fot lengde

På lager
Vare: AB3QPE Modell: 1UWL4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
919NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGEHvit
Inne i Dia.3"
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.160 "
Lengde1"
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Utenfor Dia.4"
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.160 "
Strekkfasthet5,800 PSI
typenJomfru matkontaktkarakter
Veggtykkelse0.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UWU4 Tube Uhmw-pe 3 tommers Id x 4 tommers ytre diameter 3 fot lengde | AB3QRA 1UWU43ft.2 668 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UXA4 Tube Uhmw-pe 3 tommer Id x 4 tommer ytre diameter 6 fot lengde | AB3QUK 1UXA46"5 370 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWL4 Tube Uhmw-pe 3 tommer Id x 4 tommer ytre diameter 1 fot lengde
919NOK / enhet