Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1PRZ5 Machine Screw Hex 10-32 X 3/4 L, 100PK | AB2YFE

APPROVED VENDOR 1PRZ5 maskinskrue sekskant 10-32 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2YFE Modell: 1PRZ5
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
408NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeHex
Driverstørrelse5 / 16 "
FinishPlain
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.12 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB70 min
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min psi
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.33
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PRZ5 maskinskrue sekskant 10-32 X 3/4 L, 100PK
408NOK /pakke