GODKJENT LEVERANDØR 1PNY5 Senteruttak avfallsrør 1 1/2 In | AB2XUG

APPROVED VENDOR 1PNY5 Senteruttak avfallsrør 1 1/2 in

Vare: AB2XUG Modell: 1PNY5

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenterutløpsavfall
Farge / finishHvit / plast
Tilkoblingslip
Lengde5.5 "
Materialepolypropylen
Pipe dia.1-1 / 2 "
typenKjøkken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode3917400090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishLengdeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 4FEX3 Tee Center Outlet Avfall 1 1/2 In | AD7LVG 4FEX3Grov messing5.75 "Messing312NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNY5 Senteruttak avfallsrør 1 1/2 in