Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PNR9 halestykke 20 gauge rørdiameter 1 1/2 In | AB2XRD

APPROVED VENDOR 1PNR9 halestykke 20 gauge rørdiameter 1 1/2 in

På lager
Vare: AB2XRD Modell: 1PNR9
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktailpiece
Farge / finishKrom / messing
Tilkoblingmed flens
Måler22
Lengde6"
MaterialeMessing
Pipe dia.1-1 / 2 "
typenKjøkken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7411211000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingMålerLengdetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1PNP2 halestykke 20 gauge rørdiameter 1 1/2 In | AB2XQL 1PNP2med flens2212 "Kjøkken229NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PNV1 halestykke 20 gauge rørdiameter 1 1/2 In | AB2XRY 1PNV1Direkte x 7/8 "OD-gren208"Oppvaskmaskin291NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNR9 halestykke 20 gauge rørdiameter 1 1/2 in
131NOK / enhet