Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PNP2 halestykke 20 gauge rørdiameter 1 1/2 In | AB2XQL

APPROVED VENDOR 1PNP2 halestykke 20 gauge rørdiameter 1 1/2 in

På lager
Vare: AB2XQL Modell: 1PNP2
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
229NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktailpiece
Farge / finishKrom / messing
Tilkoblingmed flens
Måler22
Lengde12 "
MaterialeMessing
Pipe dia.1-1 / 2 "
typenKjøkken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7412200045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingMålerLengdetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1PNR9 halestykke 20 gauge rørdiameter 1 1/2 In | AB2XRD 1PNR9med flens226"Kjøkken131NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PNV1 halestykke 20 gauge rørdiameter 1 1/2 In | AB2XRY 1PNV1Direkte x 7/8 "OD-gren208"Oppvaskmaskin281NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNP2 halestykke 20 gauge rørdiameter 1 1/2 in
229NOK / enhet