Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U63265.019.0600 Toggle Bolt Størrelse 3/16 6 Tommer Lengde, 50PK | AA3GAL 11K308

APPROVED VENDOR U63265.019.0600 Toggle Bolt Størrelse 3/16 6 Tommers Lengde, 50PK

På lager
Vare: AA3GAL Modell: U63265.019.0600Kryssref: 11K308

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

339NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt Bolt
Boltstørrelse3 / 16 "
Borestørrelse9 / 16 "
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 8 "
hode~~POS=TRUNCMushroom
MaterialeStål
Skruelengde6"
Størrelse3 / 16 "
tråd Lengde5.875 "
Trådstørrelse10-24
Brukbar lengde4.375 "
Vingespenn2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.16
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.019.0600 Toggle Bolt Størrelse 3/16 6 Tommers Lengde, 50PK
339NOK /pakke