Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL SS-3/8D23MM Socket 3/8 Inch Drive 23mm 6 Point Standard | AD9GGX 4RPX7

AMPCO METAL SS-3/8D23MM Sokkel 3/8 tommers stasjon 23 mm 6-punkts standard

På lager
Vare: AD9GGX Modell: SS-3/8D23MMKryssreferanse: 4RPX7
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
1 465 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishNaturlig
MaterialeAluminium bronse
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde1.25 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse23mm
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
AMPCO METAL SS-3/8D7MM Sokkel 3/8 Tommers Drive 7mm 6 Point Standard | AD9GGE 4RPV9 SS-3 / 8D7MM3 / 4 "7mm964NOK
AMPCO METAL SS-3/8D8MM Sokkel 3/8 Tommers Drive 8mm 6 Point Standard | AD9GGF 4RPW1 SS-3 / 8D8MM3 / 4 "8964NOK
AMPCO METAL SS-3/8D9MM Sokkel 3/8 Tommers Drive 9mm 6 Point Standard | AD9GGG 4RPW2 SS-3 / 8D9MM13 / 16 "91 012 NOK
AMPCO METAL SS-3/8D10MM Sokkel 3/8 Tommers Drive 10mm 6 Points Standard | AD9GGH 4RPW3 SS-3 / 8D10MM13 / 16 "101 012 NOK
AMPCO METAL SS-3/8D11MM Sokkel 3/8 Tommers Drive 11mm 6 Point Standard | AD9GJ 4RPW4 SS-3 / 8D11MM7 / 8 "11980NOK
AMPCO METAL SS-3/8D12MM Sokkel 3/8 Tommers Drive 12mm 6 Point Standard | AD9GGK 4RPW5 SS-3 / 8D12MM15 / 16 "12 "1 020 NOK
AMPCO METAL SS-3/8D13MM Sokkel 3/8 Tommers Drive 13mm 6 Point Standard | AD9GGL 4RPW6 SS-3 / 8D13MM15 / 16 "131 023 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL SS-3/8D23MM Sokkel 3/8 tommers stasjon 23 mm 6-punkts standard
1 465 NOK / enhet