FABORY B08200.043.0450 Hex Head Cap Screw, 7/16-14 Thread Size, 2 Grade, 100PK | CG6ZXD 42JN26

FABORY B08200.043.0450 Sekskantskrue, 7/16-14 gjengestørrelse, 2 klasse, 100PK

På lager
Vare: CG6ZXD Modell: B08200.043.0450Kryssref: 42JN26

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 470 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Festemaskin FinishPlain
Festelengde4 1 / 2
FinishPlain
KlasseGrade 2
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.625 "
Lengde4 1 / 2 "
Min. Gjengelengde1 1/8 tommer
Bevisbelastning33,000 til 55,000 psi
Rockwell HardnessB70 til B100
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet60,000 til 74,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.2362
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B08200.043.0450 Sekskantskrue, 7/16-14 gjengestørrelse, 2 klasse, 100PK
2 470 NOK /pakke