Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL SS-3/8D8MM Sokkel 3/8 Tommers Drive 8mm 6 Point Standard | AD9GGF 4RPW1

AMPCO METAL SS-3/8D8MM Sokkel 3/8 tommers stasjon 8 mm 6-punkts standard

På lager
Vare: AD9GGF Modell: SS-3/8D8MMKryssreferanse: 4RPW1
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
1 014 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishNaturlig
MaterialeAluminium bronse
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde3 / 4 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse8
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
AMPCO METAL SS-3/8D7MM Sokkel 3/8 Tommers Drive 7mm 6 Point Standard | AD9GGE 4RPV9 SS-3 / 8D7MM3 / 4 "7mm1 003 NOK
AMPCO METAL SS-3/8D9MM Sokkel 3/8 Tommers Drive 9mm 6 Point Standard | AD9GGG 4RPW2 SS-3 / 8D9MM13 / 16 "91 020 NOK
AMPCO METAL SS-3/8D10MM Sokkel 3/8 Tommers Drive 10mm 6 Points Standard | AD9GGH 4RPW3 SS-3 / 8D10MM13 / 16 "101 024 NOK
AMPCO METAL SS-3/8D11MM Sokkel 3/8 Tommers Drive 11mm 6 Point Standard | AD9GJ 4RPW4 SS-3 / 8D11MM7 / 8 "111 082 NOK
AMPCO METAL SS-3/8D12MM Sokkel 3/8 Tommers Drive 12mm 6 Point Standard | AD9GGK 4RPW5 SS-3 / 8D12MM15 / 16 "12 "1 010 NOK
AMPCO METAL SS-3/8D13MM Sokkel 3/8 Tommers Drive 13mm 6 Point Standard | AD9GGL 4RPW6 SS-3 / 8D13MM15 / 16 "131 016 NOK
AMPCO METAL SS-3/8D14MM Sokkel 3/8 Tommers Drive 14mm 6 Points Standard | AD9GGM 4RPW7 SS-3 / 8D14MM1 1 / 16 "14mm1 079 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL SS-3/8D8MM Sokkel 3/8 tommers stasjon 8 mm 6-punkts standard
1 014 NOK / enhet