Altronix NetWay112 enkeltport midspan PoE-injektor gir PoE opptil 15.4W strøm per port og overfører data (tekst, lyd og video) med hastigheter på opptil 10 Mbps til PoE-kompatible enheter som IP-kameraer, trådløse tilgangspunkter, VoIP-telefoner og annen høyeffekt nettverksenheter som er plassert i en avstand på opptil 100 meter fra injektoren. Den har en standard nettverkskabel (CAT5e eller over) for å levere både strøm og data med sterke og raske tilkoblinger. NetWay112 PoE-injektoren tilbyr også beskyttelse og automatisk deteksjon av eldre til ikke-PoE-enheter ved å bruke 12 / 16VDC lavspenningstilkobling, og sikrer dermed maksimal sikkerhet for utstyret. Den er utstyrt med PoE-status-LED og fjærklemmer for inngang og PoE-avstenging. Denne PoE-avslutningen muliggjør tilbakestilling av kameraer og/eller kantenheter. Altronix PoE-injektor er i stand til å operere ved temperaturer fra 32 grader til 104 grader Fahrenheit. Den yter i en maksimal høyde på 3048 meter i ikke-kondenserende luftfuktighet på opptil 85 prosent.
Bruksområder:
Altronix NetWay112 enkeltport midspan-injektor kan kobles til både PoE- og ikke-PoE-enheter som PoE-kameraer, IP-kameraer, VoIP-telefoner, trådløse tilgangspunkter og andre høyeffektnettverksenheter.
Egenskaper:
- Altronix NetWay112 enkeltport midspan PoE-injektor er egnet for å gi PoE/POE+ og Hi-PoE opptil 15.4W strøm per port.
- Denne injektoren krever 12 / 16VDC inngangseffekt.
- Den er også designet for å overføre data (tekst, video og lyd) med hastigheter på opptil 10 Mbps til PoE-kompatible enheter som sikkerhetskameraer, enheter, trådløse tilgangspunkter og VoIP-telefoner, innenfor en rekkevidde på 100 meter.
- Denne PoE-injektoren er utstyrt med sikkerhetsfunksjoner som muliggjør kortslutningsbeskyttelse og automatisk gjenkjenning av eldre kameraer/enheter som ikke er PoE, ved å bruke lavspenningstilkobling, og dermed sikre den høyeste sikkerheten til utstyret.
- Den er utstyrt med en standard nettverkskabel (CAT5e eller over) for å levere både strøm og data med sterke og raske tilkoblinger.
- Den leveres med PoE-modus og strøm-LED-indikatorer for enkel overvåking av den faktiske tiden for PoE-strømbruken til de tilkoblede enhetene.
- Den UL-listede og IEEE 802.3af-kompatible porten kan levere en maksimal effekt på 15W, og yte i høyder på opptil 3048 meter i ikke-kondenserende fuktighet på opptil 85 prosent.
- Altronix PoE-injektor er i stand til å operere ved temperaturer fra 32 grader til 104 grader Fahrenheit.
Kompatibelt tilbehør:
- Altronix CAT5e: Disse Altronix-kablene er designet for merkets NetWay112 PoE-injektor for å overføre data (lyd, visuell og tekst) med sterke høyhastighetsforbindelser.
- Altronix innendørs NetWay1 kraftinjektor tilbyr pålitelig kraft av Ethernet (PoE) samt utvider dataområdet med ytterligere 100 m, for å få en maksimal rekkevidde på 600 m ved bruk av flere repeatere basert på enhetens portkrav.
Standarder og godkjenninger:
- Altronix NetWay112 PoE-injektor oppfyller internasjonale standarder ettersom den er UL 60950-1-listet (Information Technology Equipment) og CE-sertifisert (European Conformity).
Installasjon:
- Monter NetWay112-injektoren sikkert på en vegg ved hjelp av en feste og/eller veggankere.
- Koble til en UL-listet klasse 2- eller LPS-enhet (begrenset strømforsyning) for å forsyne inngangsstrømmen.
- Koble deretter 12VDC / 16VDC til terminaler med 22 - 16 AWG ledning.
- Fest den strukturerte kabelen fra [IN]-porten til en UL-listet Ethernet-svitsj eller en videoserver.
- Koble en annen strukturert kabel fra [OUT]-porten til PoE-enheten.
- Portstatus-LED lyser ved normal drift og sikre tilkoblinger.
- For å starte PoE-avstenging, påfør manuelt spenning i området 12 til 24VAC eller 5 til 24VDC til [PoE Shutdown]-merkede inngangsterminaler på strøminjektorene.
- NetWay112-enheten begynner å levere strøm normalt til PoE-kompatible enheter når den påførte spenningen fjernes fra avstengningsterminalene.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Kan vi koble en hvilken som helst PoE -enhet til Netway1 -strøminjektoren?
A. Altronix Netway1 er kompatibel med PoE-enheter som krever strømforsyninger på opptil 15.4W.
Sp. Hvor lang tid tar det å gå tilbake til normal drift fra PoE -nedleggingsmodus?
A. Det tar rundt 4 sekunder å gå tilbake til normal drift etter PoE-avslutning.
Spørsmål: Hva slags strømforsyning kreves i Netway1?
A. Det anbefales å bruke en UL-listet tilgangskontroll begrenset strømforsyning (for UL294-applikasjoner) eller klasse 2-klassifisert transformator / strømforsyning (for UL60950-1-applikasjoner).
Q. Hva er en midspan power injektor?
A. Midspan-strøminjektorer er PoE-enheter som kobler en ikke-PoE-kompatibel svitsj eller dataserver med en PoE-kompatibel enhet (som VoIP-telefoner eller IP-kameraer). Med andre ord, disse injektorene legger til (eller injiserer) strøm til en Ethernet- eller datakabel for å drive PoE-enheter uten å koble til hver enhet som har en separat strømforsyning.
Hvordan fungerer en PoE-injektor?
A. Gjennom PoE-kompatible brytere, går dataene fra dem til injektorene, som mater dem til IP-kameraer over 2 par ledninger i Ethernet-kablene.