Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFTBEHANDLER 1W755 Trim for å passe skumfilter 15 x 24 x 1/4 | AB3YGA

AIR HANDLER 1W755 Trim for å passe skumfilter 15 x 24 x 1/4

På lager
Vare: AB3YGA Modell: 1W755
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
50NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrim for å montere skumfilter
Luftstrøm300 fpm
Endelig motstand1.00 "WC
Innledende motstand0.2 "WC
Maks. Temp.180 F
Nominell dybde1 / 4 "
Nominell filterstørrelse15x24x1 / 4
Nominell høyde15 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)64.26
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 1W755 Trim for å passe skumfilter 15 x 24 x 1/4
50NOK / enhet