PARKER Magnetventilluftkontrollventil 4-veis, 2-posisjon, 5-port


filtre
Luftventiltype: 4-veis, 2-posisjon , Omgivelsestemperatur. Område: 0 grader til 125 grader F , Kroppsstil: Kroppsportet , Elektriske tilkoblinger: Plugg inn , NEMA-klassifisering: NEMA 1, 12 , Trykkområde: 35 til 145 psi
StilModellAktuator / returVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseSpenningPris (eks. mva)
A
L6859910249
Solenoid / Solenoid126.5 "9.5 "4.5 "1.25 "24 VDC24 093 NOK
B
L6558910249
Solenoid / Solenoid11.36.65 "9.5 "4.5 "1"24 VDC23 138 NOK
A
L6858910253
Solenoid / Solenoid11.36.5 "9.5 "4.5 "1"120 VAC24 558 NOK
A
L6858910249
Solenoid / Solenoid11.36.5 "9.5 "4.5 "1"24 VDC25 814 NOK
A
L6859910253
Solenoid / Solenoid126.5 "9.5 "4.5 "1.25 "120 VAC24 929 NOK
B
L6553910253
Solenoid / Solenoid55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC15 569 NOK
B
L6553910249
Solenoid / Solenoid55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC15 246 NOK
B
L6558910253
Solenoid / Solenoid11.36.65 "9.5 "4.5 "1"120 VAC23 100 NOK
C
L6753910249
Solenoid / vår55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC10 433 NOK
D
L7058910253
Solenoid / vår126.5 "10.5 "4.5 "1"120 VAC21 758 NOK
D
L7059910253
Solenoid / vår126.5 "10.5 "4.5 "1.25 "120 VAC22 364 NOK
D
L7058910249
Solenoid / vår126.5 "10.5 "4.5 "1"24 VDC21 444 NOK
D
L7059910249
Solenoid / vår126.5 "10.5 "4.5 "1.25 "24 VDC20 843 NOK
C
L6753910253
Solenoid / vår55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC9 996 NOK
C
L6758910253
Solenoid / vår11.36.65 "10.5 "3"1"120 VAC19 532 NOK
C
L6758910249
Solenoid / vår11.36.65 "10.5 "3"1"24 VDC19 490 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?