PARKER L7058910249 Magnetventilluftkontrollventil 1 tommers 24vdc | AC9AZJ 3FEY6

PARKER L7058910249 Magnetluftkontrollventil 1 tomme 24vdc

På lager
Vare: AC9AZJ Modell: L7058910249Kryssreferanse: 3FEY6

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 588 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / vår
Luftventiltype4-veis, 2-posisjon
Omgivelsestemp. Område0 grader til 125 grader F
KroppsstilKroppsportet
Volumkoeffisient12
Elektriske tilkoblingerPlugg inn
NEMA-klassifiseringNEMA 1, 12
Total høyde6.5 "
Total lengde10.5 "
Samlet bredde4.5 "
OverstyringLåsing
Pilotportstørrelse1 "x 1-1 / 4" PT
Rørstørrelse1"
trykk~~POS=TRUNC Range35 til 145 psi
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.805
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8481200060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAktuator / returVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseSpenningPris
PARKER L6753910253 Magnetventilluftventil 3/8 tommers 120vac | AC9AXN 3FET8 L6753910253Solenoid / vår55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC10 630 NOK
PARKER L6553910253 Magnetventilluftkontrollventil 3/8 tommers 120vac | AC9AXY 3FEU8 L6553910253Solenoid / Solenoid55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC15 585 NOK
PARKER L6553910249 Magnetventilluftventil 3/8 tommer 24vdc | AC9AYJ 3FEV9 L6553910249Solenoid / Solenoid55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC15 324 NOK
PARKER L6753910249 magnetventil luftventil 3/8 tommers 24vdc | AC9AYK 3FEW1 L6753910249Solenoid / vår55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC10 520 NOK
PARKER L6758910253 Solenoid Air Control Valve 1 inch 120vac | AC9AYL 3FEW2 L6758910253Solenoid / vår11.36.65 "10.5 "3"1"120 VAC19 723 NOK
PARKER L6758910249 Solenoid Air Control Valve 1 inch 24vdc | AC9AYM 3FEW3 L6758910249Solenoid / vår11.36.65 "10.5 "3"1"24 VDC19 490 NOK
PARKER L6558910253 Solenoid Air Control Valve 1 inch 120vac | AC9AYP 3FEW6 L6558910253Solenoid / Solenoid11.36.65 "9.5 "4.5 "1"120 VAC23 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER L7058910249 Magnetluftkontrollventil 1 tomme 24vdc
21 588 NOK / enhet