ADVANCE TABCO FC-2-2424-24RLX Oppvaskkum uten kran 96 tommers lengde | AA3TAN 11U374

ADVANCE TABCO FC-2-2424-24RLX Vaskerom uten kran 96 tommers lengde

Vare: AA3TAN Modell: FC-2-2424-24RLXKryssreferanse: 11U374
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

41 445 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskerom
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak8-1 / 2 "
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde14 "
Skålstørrelse24 "x 24"
Avløpsåpning3.5 "
Kranhull Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringssentre8"
KranoperasjonIKKE RELEVANT
Måler16
MonteringstypeGulv
Antall hull2
Antall stasjoner2
Total høyde43 "
Total lengde96 "
Samlet bredde30 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranUten kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 112.5
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)264.16
Skipets bredde (cm)88.9
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSkåledybdeSkålstørrelseMålerSakAntall stasjonerTotal høydeTotal lengdePris
ADVANCE TABCO 9-1-24 Oppvaskkum uten kran 25 tommers lengde | AA3RZU 11U356 9-1-2427 "12 "16 "x 20"18Vaskerom142 "25 "25 280 NOK
ADVANCE TABCO 9-2-36 Scullery vask uten kran 44 tommers lengde | AA3RZV 11U357 9-2-3627 "12 "16 "x 20"18Vaskerom242 "44 "46 640 NOK
ADVANCE TABCO FC-2-1818-X Scullery vask uten kran 41 tommers lengde | AA3TAF 11U367 FC-2-1818-X24 "14 "18 "x 18"16Vaskerom243 "41 "22 007 NOK
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18L-X Scullery vask rustfritt stål 24 tommers bredde | AA3TAG 11U368 FC-2-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"16Vaskerom243 "56.5 "30 416 NOK
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18R-X Scullery vask rustfritt stål 24 tommers bredde | AA3TAH 11U369 FC-2-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"16Vaskerom243 "56.5 "30 416 NOK
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18RL-X Oppvaskkum uten kran 72 tommers lengde | AA3TAJ 11U370 FC-2-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"16Vaskerom243 "72 "32 311 NOK
RFQ
ADVANCE TABCO FC-2-2424-X Oppvaskkum uten kran 53 tommers lengde | AA3TAK 11U371 FC-2-2424-X30 "14 "24 "x 24"16Vaskerom243 "53 "32 322 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO FC-2-2424-24RLX Vaskerom uten kran 96 tommers lengde
41 445 NOK / enhet