ADVANCE TABCO FC-2-1818-X Scullery vask uten kran 41 tommers lengde | AA3TAF 11U367

ADVANCE TABCO FC-2-1818-X Scullery vask uten kran 41 tommers lengde

På lager
Vare: AA3TAF Modell: FC-2-1818-XKryssreferanse: 11U367

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 342 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskerom
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak8-1 / 2 "
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde14 "
Skålstørrelse18 "x 18"
Avløpsåpning3.5 "
Kranhull Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringssentre8"
KranoperasjonIKKE RELEVANT
Måler16
MonteringstypeGulv
Antall hull2
Antall stasjoner2
Total høyde43 "
Total lengde41 "
Samlet bredde24 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranUten kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.74
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSkåledybdeSkålstørrelseMålerSakAntall stasjonerTotal høydeTotal lengdePris
ADVANCE TABCO 9-1-24 Oppvaskkum uten kran 25 tommers lengde | AA3RZU 11U356 9-1-2427 "12 "16 "x 20"18Vaskerom142 "25 "23 368 NOK
ADVANCE TABCO 9-2-36 Scullery vask uten kran 44 tommers lengde | AA3RZV 11U357 9-2-3627 "12 "16 "x 20"18Vaskerom242 "44 "40 170 NOK
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18L-X Scullery vask rustfritt stål 24 tommers bredde | AA3TAG 11U368 FC-2-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"16Vaskerom243 "56.5 "31 104 NOK
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18R-X Scullery vask rustfritt stål 24 tommers bredde | AA3TAH 11U369 FC-2-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"16Vaskerom243 "56.5 "30 237 NOK
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18RL-X Oppvaskkum uten kran 72 tommers lengde | AA3TAJ 11U370 FC-2-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"16Vaskerom243 "72 "31 992 NOK
RFQ
ADVANCE TABCO FC-2-2424-X Oppvaskkum uten kran 53 tommers lengde | AA3TAK 11U371 FC-2-2424-X30 "14 "24 "x 24"16Vaskerom243 "53 "29 876 NOK
ADVANCE TABCO FC-2-2424-24L Scullery vask rustfritt stål 30 tommers bredde | AA3TAL 11U372 FC-2-2424-24L30 "14 "24 "x 24"16Vaskerom243 "74.5 "36 569 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO FC-2-1818-X Scullery vask uten kran 41 tommers lengde
20 342 NOK / enhet