Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6ZEH6 Klemmelist 14 Pol 20A .437 Avstand | AF2YRW

APPROVED VENDOR 6ZEH6 Klemmelist 14 Pol 20A ,437 Avstand

På lager
Vare: AF2YRW Modell: 6ZEH6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

269NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminal Strip
amps20
Blokker materialeFenol
Senteravstand7/16 tommer
FARGESvart
Høyde0.59 "
Lengde6.89 "
MaterialeFenol
Maks. Ledningsstørrelse12AWG
Min. Ledningsstørrelse22AWG
Antall poler14
Temp. Område-40 grader til 302 grader F
Temp. Vurdering-40 til 302 F
typen200-serien, 14-polet
Spenning300
Bredde1.14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8536904000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeampsBlokker materialetypenSpenningBreddeHøydeLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 6YH63 Strip Terminal 2 Pol 30A 600V | AF2WLG 6 63YHXNUMX-40 grader til 266 grader F30-200-serien, 2-polet6001.34 "0.83 "2.13 "46NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YH64 Strip Terminal 4 Pol 30A 600V | AF2WLH 6 64YHXNUMX-40 grader til 266 grader F30-200-serien, 4-polet6001.34 "0.83 "3.25 "92NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YH65 Strip Terminal 6 Pol 30A 600V | AF2WLJ 6 65YHXNUMX-40 grader til 266 grader F30-200-serien, 6-polet6001.34 "0.83 "4.37 "137NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YH66 Strip Terminal 8 Pol 30A 600V | AF2WLK 6 66YHXNUMX-40 grader til 266 grader F30-200-serien, 8-polet6001.34 "0.83 "5.5 "184NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YH68 Strip Terminal 12 Pol 30A 600V | AF2WLL 6 68YHXNUMX-40 grader til 266 grader F30-200-serien, 12-polet6001.34 "0.83 "7.75 "272NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YH91 Strip Terminal | AF2WLT 6 91YHXNUMX-40 grader til 266 grader F60-500-serien, 6-polet6002"1.22 "5"296NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YH93 Strip Terminal | AF2WLU 6 93YHXNUMX-40 grader til 266 grader F60-500-serien, 12-polet6002"1.22 "8.75 "593NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6ZEH6 Klemmelist 14 Pol 20A ,437 Avstand
269NOK / enhet