Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6YH66 Strip Terminal 8 Pol 30A 600V | AF2WLK

APPROVED VENDOR 6YH66 Strip Terminal 8 Pol 30A 600V

På lager
Vare: AF2WLK Modell: 6YH66
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
184NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminal Strip
amps30
Senteravstand9/16 tommer
FARGESvart
Høyde0.83 "
Lengde5.5 "
MaterialeTermisk plast
Maks. Ledningsstørrelse10AWG
Min. Ledningsstørrelse22AWG
Antall poler8
Temp. Område-40 grader til 266 grader F
typen200-serien, 8-polet
Spenning600
Bredde1.34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8536904000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeampsBlokker materialetypenSpenningBreddeHøydeLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 6YH63 Strip Terminal 2 Pol 30A 600V | AF2WLG 6 63YHXNUMX-40 grader til 266 grader F30-200-serien, 2-polet6001.34 "0.83 "2.13 "46NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YH64 Strip Terminal 4 Pol 30A 600V | AF2WLH 6 64YHXNUMX-40 grader til 266 grader F30-200-serien, 4-polet6001.34 "0.83 "3.25 "92NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YH65 Strip Terminal 6 Pol 30A 600V | AF2WLJ 6 65YHXNUMX-40 grader til 266 grader F30-200-serien, 6-polet6001.34 "0.83 "4.37 "137NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YH68 Strip Terminal 12 Pol 30A 600V | AF2WLL 6 68YHXNUMX-40 grader til 266 grader F30-200-serien, 12-polet6001.34 "0.83 "7.75 "272NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YH91 Strip Terminal | AF2WLT 6 91YHXNUMX-40 grader til 266 grader F60-500-serien, 6-polet6002"1.22 "5"296NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YH93 Strip Terminal | AF2WLU 6 93YHXNUMX-40 grader til 266 grader F60-500-serien, 12-polet6002"1.22 "8.75 "593NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6ZEF2 Klemmelist 2 pol 15A .375 Avstand | AF2YQV 6ZEF2-40 grader til 302 grader F15Fenol100-serien, 2-polet3000.87 "0.47 "1.38 "36NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6YH66 Strip Terminal 8 Pol 30A 600V
184NOK / enhet