APPROVED VENDOR Terminal Strips


filtre
Farge: Svart , Min. Ledningsstørrelse: 22AWG
StilModellTemp. OmrådeampsBlokker materialetypenSpenningBreddeHøydeLengdePris (eks. mva)
A
6ZEJ3
-40 grader til 257 grader F30Termisk plast (94V-0)300-serien, 9-polet6001.34 "0.83 "6.1 "198NOK
B
6ZEJ2
-40 grader til 257 grader F30Termisk plast (94V-0)300-serien, 7-polet6001.34 "0.83 "5"148NOK
C
6ZEJ1
-40 grader til 257 grader F30Termisk plast (94V-0)300-serien, 5-polet6001.34 "0.83 "3.86 "115NOK
D
6ZEJ8
-40 grader til 257 grader F60Termisk plast (94V-0)600-serien, 10-polet6002"1.22 "7.48 "462NOK
E
6ZEJ0
-40 grader til 257 grader F30Termisk plast (94V-0)300-serien, 3-polet6001.34 "0.83 "2.68 "66NOK
F
6 65YHXNUMX
-40 grader til 266 grader F30-200-serien, 6-polet6001.34 "0.83 "4.37 "137NOK
G
6 63YHXNUMX
-40 grader til 266 grader F30-200-serien, 2-polet6001.34 "0.83 "2.13 "46NOK
H
6 91YHXNUMX
-40 grader til 266 grader F60-500-serien, 6-polet6002"1.22 "5"296NOK
I
6 68YHXNUMX
-40 grader til 266 grader F30-200-serien, 12-polet6001.34 "0.83 "7.75 "272NOK
J
6 66YHXNUMX
-40 grader til 266 grader F30-200-serien, 8-polet6001.34 "0.83 "5.5 "184NOK
K
6 93YHXNUMX
-40 grader til 266 grader F60-500-serien, 12-polet6002"1.22 "8.75 "593NOK
L
6 64YHXNUMX
-40 grader til 266 grader F30-200-serien, 4-polet6001.34 "0.83 "3.25 "92NOK
M
6ZEH0
-40 grader til 302 grader F20Fenol200-serien, 6-polet3001.14 "0.59 "3.35 "120NOK
N
6ZEH2
-40 grader til 302 grader F20Fenol200-serien, 8-polet3001.14 "0.59 "4.21 "153NOK
N
6ZEH4
-40 grader til 302 grader F20Fenol200-serien, 10-polet3001.14 "0.59 "5.12 "192NOK
O
6ZEJ7
-40 grader til 302 grader F30Fenol300-serien, 20-polet6001.38 "0.67 "12.2 "413NOK
P
6ZEH8
-40 grader til 302 grader F20Fenol200-serien, 18-polet3001.14 "0.59 "8.66 "347NOK
Q
6ZEJ4
-40 grader til 302 grader F30Fenol300-serien, 14-polet6001.38 "0.67 "8.74 "301NOK
R
6ZEJ6
-40 grader til 302 grader F30Fenol300-serien, 18-polet6001.38 "0.67 "11.02 "364NOK
S
6ZEG2
-40 grader til 302 grader F15Fenol100-serien, 14-polet3000.87 "0.47 "5.98 "242NOK
T
6ZEF2
-40 grader til 302 grader F15Fenol100-serien, 2-polet3000.87 "0.47 "1.38 "36NOK
U
6ZEH3
-40 grader til 302 grader F20Fenol200-serien, 9-polet3001.14 "0.59 "4.65 "169NOK
V
6ZEG9
-40 grader til 302 grader F20Fenol200-serien, 5-polet3001.14 "0.59 "2.95 "93NOK
W
6ZEF4
-40 grader til 302 grader F15Fenol100-serien, 4-polet3000.87 "0.47 "2.17 "70NOK
X
6ZEF9
-40 grader til 302 grader F15Fenol100-serien, 9-polet3000.87 "0.47 "4.06 "154NOK
Y
6ZEG4
-40 grader til 302 grader F15Fenol100-serien, 18-polet3000.87 "0.47 "7.48 "331NOK
Z
6ZEF3
-40 grader til 302 grader F15Fenol100-serien, 3-polet3000.87 "0.47 "1.81 "54NOK
A1
6ZEG1
-40 grader til 302 grader F15Fenol100-serien, 12-polet3000.87 "0.47 "5.2 "217NOK
B1
6ZEG5
-40 grader til 302 grader F15Fenol100-serien, 20-polet3000.87 "0.47 "8.27 "367NOK
C1
6ZEG7
-40 grader til 302 grader F20Fenol200-serien, 3-polet3001.14 "0.59 "2.09 "55NOK
D1
6ZEG0
-40 grader til 302 grader F15Fenol100-serien, 10-polet3000.87 "0.47 "4.45 "175NOK
N
6ZEG3
-40 grader til 302 grader F15Fenol100-serien, 16-polet3000.87 "0.47 "6.73 "282NOK
E1
6ZEH6
-40 grader til 302 grader F20Fenol200-serien, 14-polet3001.14 "0.59 "6.89 "269NOK
F1
6ZEF8
-40 grader til 302 grader F15Fenol100-serien, 8-polet3000.87 "0.47 "3.7 "144NOK
N
6ZEH7
-40 grader til 302 grader F20Fenol200-serien, 16-polet3001.14 "0.59 "7.8 "305NOK
T
6ZEG6
-40 grader til 302 grader F20Fenol200-serien, 2-polet3001.14 "0.59 "1.61 "50NOK
G1
6ZEG8
-40 grader til 302 grader F20Fenol200-serien, 4-polet3001.14 "0.59 "2.52 "78NOK
H1
6ZEH5
-40 grader til 302 grader F20Fenol200-serien, 12-polet3001.14 "0.59 "5.98 "241NOK
I1
6ZEF5
-40 grader til 302 grader F15Fenol100-serien, 5-polet3000.87 "0.47 "2.56 "87NOK
J1
6ZEF6
-40 grader til 302 grader F15Fenol100-serien, 6-polet3000.87 "0.47 "2.91 "105NOK
K1
6ZEJ5
-40 grader til 302 grader F30Fenol300-serien, 16-polet6001.38 "0.67 "9.84 "331NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?