Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6ZEG6 Klemmelist 2 pol 20A .437 Avstand | AF2YRK

APPROVED VENDOR 6ZEG6 Klemmelist 2 pol 20A ,437 Avstand

På lager
Vare: AF2YRK Modell: 6ZEG6
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
10NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminal Strip
amps20
Blokker materialeFenol
Senteravstand7/16 tommer
FARGESvart
Høyde0.59 "
Lengde1.61 "
MaterialeFenol
Maks. Ledningsstørrelse12AWG
Min. Ledningsstørrelse22AWG
Antall poler2
Temp. Område-40 grader til 302 grader F
Temp. Vurdering-40 til 302 F
typen200-serien, 2-polet
Spenning300
Bredde1.14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8536904000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeampsBlokker materialetypenSpenningBreddeHøydeLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 6YH63 Strip Terminal 2 Pol 30A 600V | AF2WLG 6 63YHXNUMX-40 grader til 266 grader F30-200-serien, 2-polet6001.34 "0.83 "2.13 "45NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YH64 Strip Terminal 4 Pol 30A 600V | AF2WLH 6 64YHXNUMX-40 grader til 266 grader F30-200-serien, 4-polet6001.34 "0.83 "3.25 "90NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YH65 Strip Terminal 6 Pol 30A 600V | AF2WLJ 6 65YHXNUMX-40 grader til 266 grader F30-200-serien, 6-polet6001.34 "0.83 "4.37 "134NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YH66 Strip Terminal 8 Pol 30A 600V | AF2WLK 6 66YHXNUMX-40 grader til 266 grader F30-200-serien, 8-polet6001.34 "0.83 "5.5 "181NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YH68 Strip Terminal 12 Pol 30A 600V | AF2WLL 6 68YHXNUMX-40 grader til 266 grader F30-200-serien, 12-polet6001.34 "0.83 "7.75 "267NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YH91 Strip Terminal | AF2WLT 6 91YHXNUMX-40 grader til 266 grader F60-500-serien, 6-polet6002"1.22 "5"290NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YH93 Strip Terminal | AF2WLU 6 93YHXNUMX-40 grader til 266 grader F60-500-serien, 12-polet6002"1.22 "8.75 "582NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6ZEG6 Klemmelist 2 pol 20A ,437 Avstand
10NOK / enhet