ADD-A-LEVEL A3624B arbeidsplattform baseenhet, stablebar, plast, svart | AA9KKZ 1DPC9

ADD-A-LEVEL A3624B Baseenhet for arbeidsplattform, stablebar, plast, svart

På lager
Vare: AA9KKZ Modell: A3624BKryssreferanse: 1DPC9

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

773NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsplattformens baseenhet
Basedybde36 "
Base lengde36 "
Base bredde24 "
Bunnbredde24 "
FARGESvart
FinishNaturlig
Lastekapasitet250 lb.
MaterialePlast
Total høyde2.875 "
Plattformdybde36 "
Plattformhøyde2.875 "
Plattform Lengde36 "
PlattformstilStables
Plattformbredde24 "
Tråperforert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)91.95
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode3926909930
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Add-A-Level A3624BG baseenhet for arbeidsplattform er installert på gulv for å gi en midlertidig løftet base for arbeidere for å betjene verktøy og utstyr i en viss høyde. Denne basen reduserer tretthet og hjelper arbeidere med å opprettholde effektiviteten.

Egenskaper:

  • Add-A-Level A3624BG arbeidsplattformbaseenhet har praktisk montering uten verktøy og kan enkelt tilpasses for å heve arbeidere til passende arbeidshøyde.
  • Den lar vann og kjemikalier strømme gjennom, noe som gjør den til en ideell dekontamineringsplattform.
  • Denne enheten inkluderer gummiføtter som stabiliserer plattformen.
  • Flere enheter kan stables på toppen for å øke basehøyden.

Kompatibelt tilbehør:

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er lastekapasiteten til denne plattformen?

A. 250 lb.

Sp. Hva er konstruksjonsmaterialet til denne enheten?

A. Plast.

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeBasedybdeBase lengdePlattformbreddeBase breddeBunnbreddeLastekapasitetPlattformdybdePris
ADD-A-LEVEL A6624B arbeidsplattform baseenhet, plast, 2-7/8 tommers plattformhøyde | AA9KLC 1DPD3 A6624B66 "66 "66 "24 "24 "24 "250 lb.66 "1 252 NOK
ADD-A-LEVEL A9636B Baseenhet for arbeidsplattform, plast, stablebar plattformstil | AA9KLD 1DPD4 A9636B96 "96 "96 "36 "36 "36 "250 lb.96 "2 001 NOK
RFQ
ADD-A-LEVEL A4824B arbeidsplattformbase, gummiføtter, perforert, svart | AC2KDJ 2KUW1 A4824B48 "48 "48 "24 "24 "24 "250 lb.48 "1 293 NOK
ADD-A-LEVEL A9624B Arbeidsplattform Base Stckabl Plast 2-7/8 tommers høyde | AC2KDL 2KUW3 A9624B96 "96 "96 "24 "24 "24 "250 lb.96 "1 637 NOK
RFQ
ADD-A-LEVEL A3636B Baseenhet for arbeidsplattform, stablebar, plast, naturlig finish | AD9FUV 4RNR5 A3636B36 "36 "36 "36 "36 "36 "250 lb.36 "972NOK
ADD-A-LEVEL A6636B baseenhet for arbeidsplattform, stablebar, plastmateriale | AD9FUX 4RNR7 A6636B66 "66 "66 "36 "36 "36 "250 lb.66 "1 680 NOK
ADD-A-LEVEL A3616B arbeidsplattform baseenhet, 36" x 16", stablebar, plast | AG8EML 38GL50 A3616B36 "--16 "--250 lbs.-604NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADD-A-LEVEL A3624B Baseenhet for arbeidsplattform, stablebar, plast, svart
773NOK / enhet