MAIN FILTER INC. Bytte hydrauliske returledningsfiltre, polyester, 10 mikron, Viton-tetning


filtre
Kollapstrykk: 435 , Filter media: polyester , Filtervurdering: 10 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 10 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellBunn -IDBunn ODSprekktrykkHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0615450
1.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "605NOK
RFQ
A
MF0615478
1.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "605NOK
RFQ
A
MF0897730
1.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "605NOK
RFQ
A
MF0615482
1.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "605NOK
RFQ
A
MF0615397
1.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "605NOK
RFQ
B
MF0617475
1.58 "3.46 "435 PSI12.911.58 "3.46 "976NOK
RFQ
B
MF0617476
1.58 "3.46 "435 PSI12.91 "1.58 "3.46 "976NOK
RFQ
B
MF0617477
1.58 "3.46 "435 PSI12.91 "1.58 "3.46 "976NOK
RFQ
B
MF0617474
1.58 "3.46 "435 PSI12.91 "1.58 "3.46 "976NOK
RFQ
B
MF0617471
1.58 "3.46 "435 PSI12.911.58 "3.46 "976NOK
RFQ
B
MF0887730
1.58 "3.46 "435 PSI12.91 "1.58 "3.46 "976NOK
RFQ
B
MF0617473
1.58 "3.46 "435 PSI12.911.58 "3.46 "976NOK
RFQ
B
MF0617469
1.58 "3.46 "435 PSI12.911.58 "3.46 "976NOK
RFQ
B
MF0617472
1.58 "3.46 "435 PSI12.91 "1.58 "3.46 "976NOK
RFQ
C
MF0846627
1.89 "3.72 "-13.15 "1.89 "3.72 "1 013 NOK
RFQ
D
MF0619786
1.114 "2.476 "435 PSI6.024 "1.114 "2.476 "504NOK
RFQ
D
MF0619784
1.114 "2.476 "435 PSI6.0241.114 "2.476 "504NOK
RFQ
D
MF0619783
1.114 "2.476 "435 PSI6.024 "1.114 "2.476 "504NOK
RFQ
D
MF0619785
1.114 "2.476 "435 PSI6.024 "1.114 "2.476 "504NOK
RFQ
D
MF0619781
1.114 "2.476 "435 PSI6.024 "1.114 "2.476 "504NOK
RFQ
E
MF0887716
1.579 "3.465 "-8.661 "1.579 "3.465 "697NOK
RFQ
E
MF0617439
1.579 "3.465 "-8.661 "1.579 "3.465 "697NOK
RFQ
E
MF0617440
1.579 "3.465 "-8.6611.579 "3.465 "697NOK
RFQ
F
MF0585821
1.591 "3.681 "290 PSI16.142-3.72 "1 409 NOK
RFQ
F
MF0851933
1.591 "3.681 "290 PSI16.142-3.72 "1 409 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?