HOVEDFILTER INC. MF0617473 Hydraulisk filter, polyester, 10 mikron, Viton tetning, 12.91 tommers høyde | CG3WUJ 0201RK010MMV

HOVEDFILTER INC. MF0617473 Hydraulisk filter, polyester, 10 mikron, Viton tetning, 12.91 tommers høyde

Vare: CG3WUJ Modell: MF0617473Kryssref: 0201RK010MMV'
976NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.58 "
Bunn OD3.46 "
Sprekktrykk435 PSI
Filter Mediapolyester
Filtervurdering10
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde12.91
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.58 "
Topp OD3.46 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting HYDAC/HYCON 0201RK010MMV

Produktvarianter

ProduktModellBunn -IDBunn ODSprekktrykkHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0585821 Hydraulisk filter, polyester, 10 mikron, Viton tetning, 16.142 tommers høyde | CG2VQG 0270R010MM MF05858211.591 "3.681 "290 PSI16.142-3.72 "1 409 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0615397 Hydraulikkfilter, polyester, 10 mikron, Viton-forsegling, 5.67 tommers høyde | CG3VKX RE022N10V MF06153971.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "605NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0615450 Hydraulikkfilter, polyester, 10 mikron, Viton-forsegling, 5.67 tommers høyde | CG3VLE 0075R010PHCV MF06154501.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "605NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0615478 Hydraulisk filter, polyester, 10 mikron, Viton tetning, 5.67 tommers høyde | CG3VLJ RE022N10B MF06154781.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "605NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0615482 Hydraulisk filter, polyester, 10 mikron, Viton tetning, 5.67 tommers høyde | CG3VLK 0075R010PHC MF06154821.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "605NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0617439 Hydraulisk filter, polyester, 10 mikron, Viton tetning, 8.661 tommers høyde | CG3WTT SH74204SP MF06174391.579 "3.465 "-8.661 "1.579 "3.465 "697NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0617440 Hydraulisk filter, polyester, 10 mikron, Viton tetning, 8.661 tommers høyde | CG3WTU SH74204SPV MF06174401.579 "3.465 "-8.6611.579 "3.465 "697NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0617473 Hydraulisk filter, polyester, 10 mikron, Viton tetning, 12.91 tommers høyde
976NOK / enhet