Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 40-2759 Rullehjulbrakett, 163 mm lengde, nylon PA Glassfiberforsterket | AE4FBC 5JRX7

80/20 40-2759 rullehjulbrakett, 163 mm lengde, nylon PA glassfiberforsterket

På lager
Vare: AE4FBC Modell: 40-2759Kryssreferanse: 5JRX7
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
1 294 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullehjulsbrakettmontering
BrakettfargeFjern Anodize
Vognhøyde19mm
Hullstørrelse på vognM8
Vognlengde163.3mm
VognmaterialeAluminum
VogntypeRoller
Vognbredde40mm
Dimensjon A80 mm
KlasseK222-D
MaterialeNylon PA glassfiberforsterket
ProsessInjeksjonsstøpt
RullematerialeSelvsmørende svart nylon
ValsetypeHjul
typenRoller
HjulfargeBlå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8483208080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vognfinish (klar anodisert)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon AMaterialeHjulfargePris
80/20 40-2756 Rullehjulbrakettmontering, 123.3 mm lengde, nylon PA Glassfiberforsterket | AE4FBB 5JRX6 40-275640 mmNylon PA glassfiberforsterketBlå1 363 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 40-2759 rullehjulbrakett, 163 mm lengde, nylon PA glassfiberforsterket
1 294 NOK / enhet