Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M MVU10-10RX Ringterminal Gul Butted12-10, 50 Pk | AE2EWA 4X310

3M MVU10-10RX Ringterminal Gul Butted12-10, 50 Pk

På lager
Vare: AE2EWA Modell: MVU10-10RXKryssreferanse: 4X310
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
361NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
FargekodeGul
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeGul
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.03 "
SømButted
Stud størrelse#10
Terminalforbindelsecrimp
Terminaltypestandard
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseFargekodeTilkoblingsmaterialeTerminaltypeIsolasjonstypeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdePris
3M MU10-8RX Ringterminal Bare Butted 12 Til 10, 50 Pk | AA9JZZ 1DME6 MU10-8RX#8NakenKobberstandardIkke-isolert347 Grader F600V0.73 "449NOK
3M MNG10-6RX Ringterminal Gul Loddet 12-10, 50 Pk | AA9KAE 1DMG5 MNG10-6RX#6GulKobberstandardnylon221 Grader F600V1.03 "711NOK
3M MH10-14RK Ringterminal Gul Loddet 12-10, 250 Pk | AB9KTF 2DPV5 MH10-14RK1 / 4 "GulKobberstandardKrymp221 Grader F600V1.2 "2 802 NOK
3M MU10-14R/SK Ringterminal Bare Butted 12 Til 10, 500 Pk | AB9KTP 2DPX6 MU10-14R / SK1 / 4 "NakenKobberstandardIkke-isolert347 Grader F600V0.96 "1 721 NOK
3M MU10-10RHTK Ringterminal Bare Butted 12 Til 10, 500 Pk | AB9KUU 2DRD6 MU10-10RHTK#10NakenForniklet stålstandardIkke-isolert900 Grader F600V0.73 "2 303 NOK
3M M10-8RK Ringterminal Bar Loddet 12 Til 10, 500 Pk | AB9KUX 2DRE3 M10-8rk#8NakenKobberstandardIkke-isolert347 Grader F600V0.73 "2 137 NOK
3M M10-4R/SK Ringterminal Bar Loddet 12 Til 10, 500 Pk | AB9KVG 2DRF9 M10-4R / SK#4NakenKobberstandardIkke-isolert347 Grader F600V0.68 "2 093 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M MVU10-10RX Ringterminal Gul Butted12-10, 50 Pk
361NOK / enhet