GODKJENT LEVERANDØR 1UXA6 Tube Uhmw 4 Idx4 1/2 tommers ytre diameter 6 fot | AB3QUM

APPROVED VENDOR 1UXA6 Tube Uhmw 4 Idx4 1/2 tommers ytre diameter 6 fot

Vare: AB3QUM Modell: 1UXA6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 384 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGEHvit
Inne i Dia.4"
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.160 "
Lengde6"
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Utenfor Dia.4.5 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.160 "
Strekkfasthet5,800 PSI
typenJomfru matkontaktkarakter
Veggtykkelse0.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.65
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)185.42
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UWL6 Tube Uhmw 4 Idx4 1/2 tommers ytre diameter 1 fot | AB3QPG 1UWL61"753NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWU6 Tube Uhmw 4 Idx4 1/2 tommers ytre diameter 3 fot | AB3QRC 1UWU63ft.2 178 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXA6 Tube Uhmw 4 Idx4 1/2 tommers ytre diameter 6 fot
4 384 NOK / enhet