Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UWL6 Tube Uhmw 4 Idx4 1/2 tommers ytre diameter 1 fot | AB3QPG

APPROVED VENDOR 1UWL6 Tube Uhmw 4 Idx4 1/2 tommers ytre diameter 1 fot

På lager
Vare: AB3QPG Modell: 1UWL6
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
2 186 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGEHvit
Inne i Dia.4"
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.160 "
Lengde1"
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Utenfor Dia.4.5 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.160 "
Strekkfasthet5,800 PSI
typenJomfru matkontaktkarakter
Veggtykkelse0.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UWU6 Tube Uhmw 4 Idx4 1/2 tommers ytre diameter 3 fot | AB3QRC 1UWU63ft.2 178 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UXA6 Tube Uhmw 4 Idx4 1/2 tommers ytre diameter 6 fot | AB3QUM 1UXA66"11 241 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWL6 Tube Uhmw 4 Idx4 1/2 tommers ytre diameter 1 fot
2 186 NOK / enhet