REELCRAFT 7850 EMP1 Slangetrommel 1/2 tomme 50 fot Lengde 2000 Psi | AD8WET 4NB14

REELCRAFT 7850 EMP1 slangetrommel 1/2 tomme 50 fot lengde 2000 psi

På lager
Vare: AD8WET Modell: 7850 EMP1Kryssref: 4NB14

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 309 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
FinishPulverlakkert
Slange slutter3/8 "(M) NPT
Slange-IDJa
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde50ft.
SlangematerialeSAE 100 R1 T
Slangeuttak (inn.)3/8 "(M) NPT
Housing MaterialStål
KlinkeVibrasjonssikker, selvlåsende
Maks. Press2,000 psi
Maks. Temp.210 Grader F
MonteringGulv, vegg, tak, benk og lastebil
Total høyde20.25 "
Total lengde19 "
Samlet bredde8"
Rullinnløp1/2 "(F) NPT
TetningstypeBuna N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.38
Skipets høyde (cm)67.82
Skipets lengde (cm)58.17
Skipets bredde (cm)28.96
HS kode4009120050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakSlange inne i Dia.LagreneKjøretypeSlangelengdeSlangematerialeSlange utenfor Dia.Housing MaterialPris
REELCRAFT UR7850 OLB 1 Slangetrommel 1/2 tommer 50 fot lengde 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Slangetrommel1 / 2 "FettfriVårretur50ft.--Stål15 472 NOK
REELCRAFT UR7925 OLB 1 slangetrommel 3/4 tommer 25 føtter lengde 300 psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Slangetrommel3 / 4 "FettfriVårretur25ft.--Stål17 380 NOK
REELCRAFT PW7600 OHP1 Slangetrommel 3/8 tommer 50 føtter Lengde 4 Psi | AB500DGB 9CAG2 PW7600 OHP1Slangetrommel3 / 8 "Permanent smurtVårretur50ft.--Stål9 522 NOK
REELCRAFT F7925 OLP1 Slangetrommel 3/4 tommer 25 føtter Lengde 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Slangetrommel3 / 4 "Permanent smurtVårretur25ft.Syntetisk gummi--8 874 NOK
REELCRAFT 7650 OLP1 Slangetrommel industriell 3/8 tommer 50 fot lengde | AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Slangetrommel3 / 8 "Permanent smurtVårretur50ft.PVC--7 032 NOK
REELCRAFT 7850 OLP1 Slangetrommel Industriell 1/2 tommer 50 fot lengde | AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Slangetrommel1 / 2 "Permanent smurtVårretur50ft.PVC--7 630 NOK
REELCRAFT 7600 OHP1 slangetrommel industriell 3/8 tommers 5000 psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Slangetrommel3 / 8 "Permanent smurtVårretur50ft.---10 034 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT 7850 EMP1 slangetrommel 1/2 tomme 50 fot lengde 2000 psi
10 309 NOK / enhet