Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M M438RX Ring Terminal Bare Brazed 4 Awg, 10 Pk | AE7NHW 5ZNT2

3M M438RX Ringterminal Bare Loddet 4 Awg, 10 Pk

På lager
Vare: AE7NHW Modell: M438RXKryssreferanse: 5ZNT2
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
378NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
FargekodeNaken
TilkoblingsmaterialeKobber
TilkoblingstypeJuli
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeIkke-isolert
Maks. Temp.347 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.34 "
Sømloddet
Stud størrelse3 / 8 "
Terminalforbindelsecrimp
TerminaltypeRinge
Wire Range4AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseFargekodeTilkoblingsmaterialeTerminaltypeTilkoblingstypeIsolasjonstypeMaks. Temp.Total lengdePris
3M M4-12R/SK Ringterminal Bar Loddet 4 Awg, 200 Pk | AC2FLC 2JLU7 M4-12R / SK1 / 2 "NakenKobberstandardcrimpIkke-isolert347 Grader F1.34 "4 724 NOK
3M MU4-38RHTK Ringterminal Bare Butted 4 Awg, 200 Pk | AC2FLJ 2JLV7 MU4-38RHTK3 / 8 "NakenForniklet stålstandardcrimpIkke-isolert900 Grader F1.34 "3 994 NOK
3M M4-516RK Ringterminal Bar Loddet 4 Awg, 200 Pk | AC2FLL 2JLW2 M4-516rk5 / 16 "NakenKobberstandardcrimpIkke-isolert347 Grader F1.34 "4 725 NOK
3M M4-38RK Ringterminal Bare Loddet 4 Awg, 200 Pk | AC2FLN 2JLW6 M4-38rk3 / 8 "NakenKobberstandardcrimpIkke-isolert347 Grader F1.34 "4 849 NOK
3M MN4-38RK Ringterminal Gul Loddet 4 Awg, 200 Pk | AC2FLT 2JLX5 MN4-38RK3 / 8 "GulKobberstandardcrimpnylon221 Grader F1.74 "4 527 NOK
3M MN4-14RK Ringterminal Gul Loddet 4 Awg, 200 Pk | AC2FLV 2JLX9 MN4-14RK1 / 4 "GulKobberstandardcrimpnylon221 Grader F1.74 "4 527 NOK
3M M4-14RK Ringterminal Bare Loddet 4 Awg, 200 Pk | AC2FLX 2JLY4 M4-14rk1 / 4 "NakenKobberstandardcrimpIkke-isolert347 Grader F1.34 "4 725 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M M438RX Ringterminal Bare Loddet 4 Awg, 10 Pk
378NOK / enhet