Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M MN4-14RK Ringterminal Gul Loddet 4 Awg, 200 Pk | AC2FLV 2JLX9

3M MN4-14RK Ringterminal Gul Loddet 4 Awg, 200 Pk

På lager
Vare: AC2FLV Modell: MN4-14RKKryssreferanse: 2JLX9

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
4 527 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
FargekodeGul
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeGul
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.74 "
Sømloddet
Stud størrelse1 / 4 "
Terminalforbindelsecrimp
Terminaltypestandard
Wire Range4AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseFargekodeTilkoblingsmaterialeTerminaltypeTilkoblingstypeIsolasjonstypeMaks. Temp.Total lengdePris
3M M4-12R/SK Ringterminal Bar Loddet 4 Awg, 200 Pk | AC2FLC 2JLU7 M4-12R / SK1 / 2 "NakenKobberstandardcrimpIkke-isolert347 Grader F1.34 "4 724 NOK
3M MU4-38RHTK Ringterminal Bare Butted 4 Awg, 200 Pk | AC2FLJ 2JLV7 MU4-38RHTK3 / 8 "NakenForniklet stålstandardcrimpIkke-isolert900 Grader F1.34 "3 994 NOK
3M M4-516RK Ringterminal Bar Loddet 4 Awg, 200 Pk | AC2FLL 2JLW2 M4-516rk5 / 16 "NakenKobberstandardcrimpIkke-isolert347 Grader F1.34 "4 725 NOK
3M M4-38RK Ringterminal Bare Loddet 4 Awg, 200 Pk | AC2FLN 2JLW6 M4-38rk3 / 8 "NakenKobberstandardcrimpIkke-isolert347 Grader F1.34 "4 849 NOK
3M MN4-38RK Ringterminal Gul Loddet 4 Awg, 200 Pk | AC2FLT 2JLX5 MN4-38RK3 / 8 "GulKobberstandardcrimpnylon221 Grader F1.74 "4 527 NOK
3M M4-14RK Ringterminal Bare Loddet 4 Awg, 200 Pk | AC2FLX 2JLY4 M4-14rk1 / 4 "NakenKobberstandardcrimpIkke-isolert347 Grader F1.34 "4 725 NOK
3M MN4-516RK Ringterminal Gul Loddet 4 Awg, 200 Pk | AC2FLZ 2JLY8 MN4-516RK5 / 16 "GulKobberstandardcrimpnylon221 Grader F1.74 "4 511 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M MN4-14RK Ringterminal Gul Loddet 4 Awg, 200 Pk
4 527 NOK / enhet