Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 13670 Psa skiverull 5 hull 5 tommer 80g aluminiumoksid, 4 pk | AB9WRW 2FXB1

3M 13670 Psa Disc Roll 5 hull 5 tommer 80g aluminiumoksid, 4 pk

På lager
Vare: AB9WRW Modell: 13670Kryssreferanse: 2FXB1
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
8 222 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPSA slipeskive rulle
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeLukket strøk, harpiksbundet
UnderlagsmaterialePapir
RyggvektF
FARGEGull
Skive Dia.5"
Plater per rull100
KlasseMedium
Grit80
Vakuum hulldesign5 hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.72
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)29.97
HS kode6805200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipende typeUnderlagsmaterialeRyggvektFARGESkive Dia.GritVakuum hulldesignPris
3M 21799 Disc Roll No Hole 5 Tommer 80g Aluminium Oxide, 4 Pk | AB9BPY 2AXZ7 21799Lukket strøk, harpiksbundetPapirFGull5"80Ingen hull6 350 NOK
3M 21761 Psa Disc Roll No Hole 6 Tommer 80g Aluminium Oxide, 4 Pk | AB9BXT 2AZJ2 21761Åpen strøk, harpiksbundetKlutXbrun6"80Ingen hull14 625 NOK
3M 20887 Psa Disc Roll No Hole 5 Tommer P80g, 250 Pk | AB9BYM 2AZU3 20887Lukket strøk, harpiksbundetKlutXbrun5"80Ingen hull5 495 NOK
3M 00051131025998 Psa Disc Roll No Hole 2-3/4 Inch P80g, 10 Pk | AB9BYT 2AZX3 00051131025998Åpne strøkPapirAGull2.75 "80Ingen hull14 523 NOK
3M 01363 Psa Disc Roll No Hole 6 Tommer P80g, 4 Pk | AB9BYZ 2AZY4 01363Åpne strøk, stearatertFilm2 tusenGull6"80Ingen hull10 426 NOK
3M 21786 Psa Disc Roll No Hole 8 Tommer 100g, 4 Pk | AB9JLY 2DKA9 21786Lukket strøk, harpiksbundetPapirFGull8"100Ingen hull9 036 NOK
3M 21798 Psa Disc Roll No-hole 5 Tommer 100g, 4 Pk | AB9WMD 2FVD5 21798Lukket strøk, harpiksbundetPapirFGull5"100Ingen hull7 577 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 13670 Psa Disc Roll 5 hull 5 tommer 80g aluminiumoksid, 4 pk
8 222 NOK / enhet